Friedrich Göhringer GmbH - Gyűjtősín leágazó kapocs, Cu, 50mm2, 5mm SN053670 - BKS5005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 315 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053670
Gyártói cikkszám
BKS5005
Gyártói típuskód
BKS5005
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
315 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín leágazó kapocs, Cu, 50mm2, 5mm