Friedrich Göhringer GmbH - Lámpaoszlop sorkapocs elosztó blokk 3X6-50/2x1,5-10mm2 CU/AL kék SN111692 - KA503N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2
Magasság - 50 mm
Szélesség - 29.7 mm
Mélység - 57.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111692
Gyártói cikkszám
KA503N
Gyártói típuskód
KA503N
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Magasság:
50 mm
Szélesség:
29.7 mm
Mélység:
57.6 mm
N-sínnel:
Igen
Max. névleges áram:
160 A
Lámpaoszlop sorkapocs elosztó blokk 3X6-50/2x1,5-10mm2 CU/AL kék