Friedrich Göhringer GmbH - Lámpaoszlop sorkapocs elosztó blokk 4X6-50/3x1,5-10mm2 CU/AL zöld SN111699 - KA504PE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2
Magasság - 50 mm
Szélesség - 29.7 mm
Mélység - 73.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111699
Gyártói cikkszám
KA504PE
Gyártói típuskód
KA504PE
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Magasság:
50 mm
Szélesség:
29.7 mm
Mélység:
73.6 mm
Max. névleges áram:
160 A
PE-sínnel:
Igen
Lámpaoszlop sorkapocs elosztó blokk 4X6-50/3x1,5-10mm2 CU/AL zöld