Friedrich Göhringer GmbH - PE/N sín csatlakozó sorkapocs 12x 16mm2 szigetelt kék GT63251 - 870N-12FS

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - PE/N sín csatlakozó sorkapocs 12x 16mm2 szigetelt kék GT63251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 10-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63251

Gyártói cikkszám

870N-12FS

Gyártói típuskód

870N/12FS

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-16 mm2

Bemenetek száma:

12

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Kimenetek száma:

12

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; PE/N sín csatlakozó sorkapocs 12x 16mm2 szigetelt kék