Friedrich Göhringer GmbH - PE/N sín csatlakozó sorkapocs 15x 16mm2 szigetelt kék GT63071 - 870N-15FS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 10-16 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63071
Gyártói cikkszám
870N-15FS
Gyártói típuskód
870N/15FS
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
10-16 mm2
Bemenetek száma:
15
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Kimenetek száma:
15
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; PE/N sín csatlakozó sorkapocs 15x 16mm2 szigetelt kék