Friedrich Göhringer GmbH - PE/N sín csatlakozó sorkapocs 7x 16mm2 szigetelt zöld GT63070 - 870S-7FS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 10-16 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63070
Gyártói cikkszám
870S-7FS
Gyártói típuskód
870S/7FS
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
10-16 mm2
Bemenetek száma:
7
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
53 mm
Mélység:
13 mm
Kimenetek száma:
7
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Magasság:
31 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; PE/N sín csatlakozó sorkapocs 7x 16mm2 szigetelt zöld