Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 12mod 1P 10mm2 fésűs végzáróval SN111683 - ESS11210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Modulszélesség - 12
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4018841000185
Sonepar cikkszám
SN111683
Gyártói cikkszám
ESS11210
Gyártói típuskód
ESS11210
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Sorolósín 12mod 1P 10mm2 fésűs végzáróval