Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 12mod 1P 10mm2 villás végzáróval SN111685 - ES11210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Modulszélesség - 12
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4018841114523
Sonepar cikkszám
SN111685
Gyártói cikkszám
ES11210
Gyártói típuskód
ES11210
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Sorolósín 12mod 1P 10mm2 villás végzáróval