Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 12mod 3P 10mm2 villás végzáróval SN111687 - ES31210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Modulszélesség - 12
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4018841114806
Sonepar cikkszám
SN111687
Gyártói cikkszám
ES31210
Gyártói típuskód
ES31210
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Sorolósín 12mod 3P 10mm2 villás végzáróval