Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 1P 10mm2 fésűs SN111679 - 854P

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 1P 10mm2 fésűs SN111679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Modulszélesség - 57

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4018841961455

Sonepar cikkszám

SN111679

Gyártói cikkszám

854P

Gyártói típuskód

854P

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

10 mm2

Sorolósín 57mod 1P 10mm2 fésűs