Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 1P 10mm2 villás SN111680 - 852P

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 1P 10mm2 villás SN111680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Osztásmérték - 17.8 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4018841946728

Sonepar cikkszám

SN111680

Gyártói cikkszám

852P

Gyártói típuskód

852P

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

10 mm2

Sorolósín 57mod 1P 10mm2 villás