Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 3P 10mm2 fésűs SN111681 - 710S/57P

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 3P 10mm2 fésűs SN111681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Osztásmérték - 17.8 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4018841961479

Sonepar cikkszám

SN111681

Gyártói cikkszám

710S/57P

Gyártói típuskód

710S/57P

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

10 mm2

Sorolósín 57mod 3P 10mm2 fésűs