Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 57mod 3P 10mm2 villás SN111682 - 710/57P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4018841040426
Sonepar cikkszám
SN111682
Gyártói cikkszám
710/57P
Gyártói típuskód
710/57P
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
10 mm2
Sorolósín 57mod 3P 10mm2 villás