Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Kombinált fogó 160mm GT56113 - 102162

MásolásMásolás
Friedrich - Kombinált fogó 160mm GT56113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 160 mm

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56113

Gyártói cikkszám

102162

Gyártói típuskód

102162

Hosszúság:

160 mm

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó 160mm