Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Kombináltfogó 190mm 1000V B00900010919200 - 109192

MásolásMásolás
Friedrich - Kombináltfogó 190mm 1000V B00900010919200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 190 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900010919200

Gyártói cikkszám

109192

Gyártói típuskód

109192

Hosszúság:

190 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 190mm 1000V