Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Kombináltfogó 210mm 1000V B00900010920800 - 109208

MásolásMásolás
Friedrich - Kombináltfogó 210mm 1000V B00900010920800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900010920800

Gyártói cikkszám

109208

Gyártói típuskód

109208

Hosszúság:

210 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 210mm 1000V