Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Laposfogó 160 mm 1000 V- os H03555 - 606165

MásolásMásolás
Friedrich - Laposfogó 160 mm 1000 V- os H03555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

H03555

Gyártói cikkszám

606165

Gyártói típuskód

606165

Teljes hossz:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Laposfogó 160 mm 1000 V- os