Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V B00900050916900 - 209168

MásolásMásolás
Friedrich - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V B00900050916900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 160 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900050916900

Gyártói cikkszám

209168

Gyártói típuskód

209168

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

160 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm 1000V