Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Racsnis csillagkulcs 13mm GT07662 - 279130

MásolásMásolás
Friedrich - Racsnis csillagkulcs 13mm GT07662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kis kulcsméret - 13 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07662

Gyártói cikkszám

279130

Gyártói típuskód

279130

Kis kulcsméret:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Racsnis csillagkulcs 13mm