Friedrich - Rádiósfogó 160mm 1000V B00900060916600 - 609166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - egyenes
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00900060916600
Gyártói cikkszám
609166
Gyártói típuskód
609166
Alak:
egyenes
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Rádiósfogó 160mm 1000V