Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V B00900061920200 - 609203

MásolásMásolás
Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V B00900061920200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900061920200

Gyártói cikkszám

609203

Gyártói típuskód

609203

Alak:

egyenes

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Rádiósfogó 200mm 1000V