Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V comfort G68187 - 606202

MásolásMásolás
Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V comfort G68187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68187

Gyártói cikkszám

606202

Gyártói típuskód

606202

Teljes hossz:

200 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Rádiósfogó