Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V comfort hajlított G68188 - 626200

MásolásMásolás
Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V comfort hajlított G68188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68188

Gyártói cikkszám

626200

Gyártói típuskód

626200

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Rádiósfogó 200mm 1000V comfort hajlított