Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V hajlitott B00000000003134 - 629201

MásolásMásolás
Friedrich - Rádiósfogó 200mm 1000V hajlitott B00000000003134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00000000003134

Gyártói cikkszám

629201

Gyártói típuskód

629201

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Rádiósfogó 200mm 1000V hajlitott