Friedrich - Szemhajlító fogó 160mm 1000V B00900077916600 - 779166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00900077916600
Gyártói cikkszám
779166
Gyártói típuskód
779166
Hosszúság:
200 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Szemhajlító fogó ; Szemhajlító fogó 160mm 1000V