Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Villáskulcs 22mm 1000V B00900055922500 - 250221

MásolásMásolás
Friedrich - Villáskulcs 22mm 1000V B00900055922500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kulcstáv - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900055922500

Gyártói cikkszám

250221

Gyártói típuskód

250221

Max. kulcstáv:

22 mm

Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; Villáskulcs 22mm 1000V