Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Villáskulcs 32mm 1000V B00000000000014 - 250320

MásolásMásolás
Friedrich - Villáskulcs 32mm 1000V B00000000000014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kulcstáv - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00000000000014

Gyártói cikkszám

250320

Gyártói típuskód

250320

Max. kulcstáv:

32 mm

Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; Villáskulcs 32mm 1000V