Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FUSETECH - NH 000 50A/690V/100kA aM motvédő bizt betét GT54438 - NH 000 aM 50A 690V/100kA

MásolásMásolás
FUSETECH - NH  000  50A/690V/100kA aM motvédő bizt betét GT54438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54438

Gyártói cikkszám

NH 000 aM 50A 690V/100kA

Gyártói típuskód

NH 000 aM 50A 690V/100kA

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

NH 000 50A/690V/100kA aM motvédo bizt betét NH 000 AM 50A/690V/