GANZ - Alkonykapcsoló G45538 - 740-8350-350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 10-25 lx
Szerelési mód - falon kívüli
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5996356080061
Sonepar cikkszám
G45538
Gyártói cikkszám
740-8350-350
Gyártói típuskód
GFK-3
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
10-25 lx
Szerelési mód:
falon kívüli
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230 V
Szélesség:
90 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Magasság:
130 mm
Mélység:
80 mm
Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló