GANZ - Ampermérő 10-20A AC72x72mm B00000000006045 - 72LA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 10-20 A
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - beépített
Mérőrendszer - lágyvasas
Skála névleges végértéke - 200 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00000000006045
Gyártói cikkszám
72LA
Gyártói típuskód
72LA
Méréstartomány:
10-20 A
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
beépített
Mérőrendszer:
lágyvasas
Skála névleges végértéke:
200 A
Pontossági osztály:
1.5
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 10-20A AC72x72mm