GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 1f da+2db 3f da+kézik+1db jl G31474 - 340-4106-234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 1
Kismegszakítók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062555
Sonepar cikkszám
G31474
Gyártói cikkszám
340-4106-234
Gyártói típuskód
CSK-6234-960
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Kismegszakítók száma:
2
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 1f da+2db 3f da+kézik+1db jl