Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 3f 16A 5P+3/16 aut.+kk32 GT11492 - 340-4105-308

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 3f 16A 5P+3/16 aut.+kk32 GT11492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • Kismegszakítók száma - 1

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060827

Sonepar cikkszám

GT11492

Gyártói cikkszám

340-4105-308

Gyártói típuskód

CSK-5308-600

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

Kismegszakítók száma:

1

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 3f 16A 5P+3/16 aut.+kk32