GANZ - Dugaljkombi doboz 1db 3f da+FI relé G44297 - 340-4105-309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060834
Sonepar cikkszám
G44297
Gyártói cikkszám
340-4105-309
Gyártói típuskód
CSK-5309-000
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 1db 3f da+FI relé