GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 1f da+kismegsz+FI relé G40937 - 340-4105-004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga - műanyag
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 2
Kismegszakítók száma - 2
Magasság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060254
Sonepar cikkszám
G40937
Gyártói cikkszám
340-4105-004
Gyártói típuskód
CSK-5004-660
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga:
műanyag
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Kismegszakítók száma:
2
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 1f da+kismegsz+FI relé