Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 3f da+2db kézikapcsoló G49609 - 340-4105-501

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 3f da+2db kézikapcsoló G49609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A xp xxxV

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060896

Sonepar cikkszám

G49609

Gyártói cikkszám

340-4105-501

Gyártói típuskód

CSK-5501-000

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

2x16A xp xxxV

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 3f da+2db kézikapcsoló