GANZ - Dugaljkombi doboz 2db 3f da G44153 - 340-4105-141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
Kismegszakítók száma - 1
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356060605
Sonepar cikkszám
G44153
Gyártói cikkszám
340-4105-141
Gyártói típuskód
CSK-5141-600
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
Kismegszakítók száma:
1
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 2db 3f da