GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs G47588 - 340-4106-031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A xp xxxV
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Magasság - 255 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062067
Sonepar cikkszám
G47588
Gyártói cikkszám
340-4106-031
Gyártói típuskód
CSK-6031-000
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
3x16A xp xxxV
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs