GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs GT45440 - 340-4106-036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062111
Sonepar cikkszám
GT45440
Gyártói cikkszám
340-4106-036
Gyártói típuskód
CSK-6036-000
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 3db 1f da+3db 3f da+3db kézikapcs