GANZ - Dugaljkombi doboz 3db 5P32A+4db Schuko+ÁVK SN092628 - 340-4106-324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 32A - 3x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092628
Gyártói cikkszám
340-4106-324
Gyártói típuskód
CsK-6324-000
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 32A:
3x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Dugaljkombi doboz 3db 5P32A+4db Schuko+ÁVK