Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f 1db 5P 16A GT37288 - 340-4106-122

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f  1db 5P 16A GT37288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37288

Gyártói cikkszám

340-4106-122

Gyártói típuskód

CSK-6122-000

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,3 A -ral

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 4db 1f 1db 5P 16A