GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1F Da 1db 3F Da+3db jelző+FI GT04490 - 340-4106-124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062234
Sonepar cikkszám
GT04490
Gyártói cikkszám
340-4106-124
Gyártói típuskód
CSK-6124-000
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,3 A -ral
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 4db 1F Da 1db 3F Da+3db jelző+FI