GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1F da 1db 3F da +3db jelző GT04744 - 340-4106-111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A xp xxxV
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Magasság - 255 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062166
Sonepar cikkszám
GT04744
Gyártói cikkszám
340-4106-111
Gyártói típuskód
CSK-6111-000
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A xp xxxV
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 4db 1F da 1db 3F da +3db jelző