GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da+2db kézikapcs+2db jelzől. G44278 - 340-4105-820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Magasság - 260 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356061084
Sonepar cikkszám
G44278
Gyártói cikkszám
340-4105-820
Gyártói típuskód
CSK-5820-000
Ház anyaga:
műanyag
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Magasság:
260 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 4db 1f da+2db kézikapcs+2db jelzől.