GANZ - Dugaljkombi doboz 4db 1f da+3db 3f da+kézikapcs G44275 - 340-4106-334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Kismegszakítók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062760
Sonepar cikkszám
G44275
Gyártói cikkszám
340-4106-334
Gyártói típuskód
CSK-6334-960
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Kismegszakítók száma:
2
Magasság:
255 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
120 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 4db 1f da+3db 3f da+kézikapcs