Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi szerelt 1db 1f 16A+1db 5p 32A dugalj G55049 - 340-4105-804

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 1db 1f 16A+1db 5p 32A dugalj G55049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 1

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356061039

Sonepar cikkszám

G55049

Gyártói cikkszám

340-4105-804

Gyártói típuskód

CSK 5804-000

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 1db 1f 16A+1db 5p 32A dugalj