GANZ - Dugaljkombi szerelt 1db 4p32A+2db 4p16A+4db Schuko G67682 - 340-4106-333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - 2x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A xp xxxV
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4
Kismegszakítók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356062753
Sonepar cikkszám
G67682
Gyártói cikkszám
340-4106-333
Gyártói típuskód
6333-960
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A xp xxxV
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Kismegszakítók száma:
2
Magasság:
250 mm
Szélesség:
255 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 1db 4p32A+2db 4p16A+4db Schuko