Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi szerelt 2db 5P 32A-es aljzattal + Fi (4P25A30mA) SN015672 - 340-4105-202

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 2db 5P 32A-es aljzattal + Fi (4P25A30mA) SN015672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,3 A -ral

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 32A - 3x32A5p400V

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060728

Sonepar cikkszám

SN015672

Gyártói cikkszám

340-4105-202

Gyártói típuskód

CsK-5202-000/2x5P32/FI

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,3 A -ral

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 32A:

3x32A5p400V

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 2db 5P 32A-es aljzattal + Fi (4P25A30mA)