Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi szerelt 2db 5P 32A-es aljzattal GT02333 - 340-4105-200

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 2db 5P 32A-es aljzattal GT02333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 32A - 2x32A5p400V

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060704

Sonepar cikkszám

GT02333

Gyártói cikkszám

340-4105-200

Gyártói típuskód

CSK-5200-000

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 32A:

2x32A5p400V

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 2db 5P 32A-es aljzattal