Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi szerelt 2P 16A+3P 16A +kismegsz. G69636 - 340-4105-043

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 2P 16A+3P 16A +kismegsz. G69636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 1

  • Kismegszakítók száma - 2

  • Magasság - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060421

Sonepar cikkszám

G69636

Gyártói cikkszám

340-4105-043

Gyártói típuskód

CSK-5043-660

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

2

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 2P 16A+3P 16A +kismegsz.