Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Dugaljkombi szerelt 2X5P 32A dugalj+1x3P 32A IP44 GT29303 - 340-4105-203

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi szerelt 2X5P 32A dugalj+1x3P 32A IP44 GT29303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 32A - 3x32A5p400V

  • Kismegszakítók száma - 1

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356060735

Sonepar cikkszám

GT29303

Gyártói cikkszám

340-4105-203

Gyártói típuskód

CSK-5203-990

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 32A:

3x32A5p400V

Kismegszakítók száma:

1

Magasság:

260 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

90 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 2X5P 32A dugalj+1x3P 32A IP44